アストロ
ポリエステル巾着 2枚組 グレー
【持ち運びに便利な巾着】シューズ入れや着替え入れ、バスタオル入れなどとして使える巾着。
用途
【洗濯機で洗えて衛生的】シワになりにくいポリエステル製。汚れても洗濯機で洗えて衛生的。【ジムや旅行へ行く際に】ジムやレッスン、出張、旅行、アウトドアの際のパッキングで活躍。【使い分けできる二枚組】2枚セットで使い分けできる。カラーは選べる6種類。お好きな色を。
材質
ポリエステル
色
グレー
質量(g)
70
寸法(幅×長さ)(mm)
約300×400
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735825
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください