曜日別特売

液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59821381JN-MD-IPS156F2
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする