曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hzサイズ21.5型ピッチ約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)28コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59820428JN-V215F2-W
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする