曜日別特売

ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー

ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商ペットボトル専用加圧式おそうじスプレー - 富士商

ペットボトルを再利用、90度に曲がったロングノズルでトイレのフチに狙いを定めて快適おそうじ。
しなやかなソフトチューブで逆さにしても使用可能。
広範囲のミストスプレーとフチや狭い場所に便利なジェットスプレーが使用できます。
360度回転ノズルで掃除しにくい場所まで狙い撃ち。

用途トイレのフチ・ノズル掃除材質ポリエチレン手のひらまわり(cm)手袋:28本体寸法(cm)奥行:3.2、幅:38.5、高さ:12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60080268F20984
900
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする