フレキシブル オーガナイジング トレイ

フレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイ - BOLTSTER

ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161856BTS-100003Bブルー
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
61161865BTS-100003Rレッド
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61161881BTS-100003Gグリーン
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする