THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
かわいい柄入り!ワンタッチタイプのケータイマグ。軽量コンパクトなケータイマグにカラフルで幻想的な絵柄をあしらいました。
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×70×220
保温効力(℃)
68以上(6時間) / 10以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251806
JNR-504G
パステルパープル
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
61251815
JNR-504G
パステルブルー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
61251831
JNR-504G
ポップグリーン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
61251840
JNR-504G
ポップオレンジ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください