THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
つるっと汚れ落ち、からっと乾く!セラミック加工のスクリューマグが新登場!内面「セラクリーンコート」採用で、お手入れラクチン!
材質
内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251691
JPB-350
0.35
59以上(6時間) / 10以下(6時間)
ソフトピンク
70×70×150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
61251700
JPB-350
0.35
59以上(6時間) / 10以下(6時間)
ソフトブルー
70×70×150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
61251718
JPB-500
0.5
65以上(6時間) / 9以下(6時間)
フォギーイエロー
70×70×195
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61251727
JPB-500
0.5
65以上(6時間) / 9以下(6時間)
ソフトブルー
70×70×195
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
61251736
JPB-500
1
65以上(6時間) / 9以下(6時間)
フォギーブラウン
70×70×195
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
61251745
JPB-650
0.65
69以上(6時間) / 9以下(6時間)
ソフトホワイト
70×70×240
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
61251761
JPB-650
0.65
69以上(6時間) / 9以下(6時間)
ソフトブルー
70×70×240
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
61251770
JPB-650
0.65
69以上(6時間) / 9以下(6時間)
フォギーブラウン
70×70×240
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
61251709
JPB-350
0.35
59以上(6時間) / 10以下(6時間)
フォギーブラウン
70×70×150
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください