THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
パウダーコーティング仕様のケータイマグ。最適の温度を長時間楽しめます。マットな質感のケータイマグ。全パーツ食洗機対応!
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251508
JPC-550
アッシュブラック
0.55
75×80×205
69以上(6時間) / 10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61251517
JPC-550
フロスティホワイト
0.55
75×80×205
69以上(6時間) / 10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61251526
JPC-550
フォギーブルー
0.55
75×80×205
69以上(6時間) / 10以下(6時間)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
61251535
JPC-800
アッシュブラック
0.8
80×80×250
73以上(6時間) / 9以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
61251551
JPC-800
フロスティホワイト
0.8
80×80×250
73以上(6時間) / 9以下(6時間)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください