東亜計器
白金250mmセンサ
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質
【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)
【検知部】Φ3.2×250
コード長さ(m)
0.9
温度測定精度
±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)
-99.99~400.00
防水性
保護等級7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61917996
TOA-PTS250
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください