曜日別特売

深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ

深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース(カラーバージョン) NK-Tシリーズ - タカチ電機工業

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。
船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな深型防水ハードケースです。
ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。

用途IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
全8種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
自重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972368NK-T20O本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)オレンジ1.7325.4260.4
38,240
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972377NK-T20OL本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)オリーブグリーン1.7325.4260.4
38,240
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972386NK-T30O本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)オレンジ2.7420.2316.7
45,890
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972395NK-T30OL本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)オリーブグリーン2.7420316.7
45,890
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972411NK-T20OS本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)オレンジ2325.4260.4
42,160
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972420NK-T20OLS本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)オリーブグリーン1.72325.4260.4
42,160
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972429NK-T30OS本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)オレンジ2.73420.2316.7
53,760
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61972438NK-T30OLS本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)オリーブグリーン2.73420.2316.7
53,760
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする