曜日別特売

SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4

SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 - SUNOCO

「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。
ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。
高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。

容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性内容量1個(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567517-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする