日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル
ロボット用1.5D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64179109
SMAP-SMAP-RO1.5D-100
1本(100mm)
100
¥
2,905
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179118
SMAP-SMAP-RO1.5D-125
1本(125mm)
125
¥
2,938
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179127
SMAP-SMAP-RO1.5D-150
1本(150mm)
150
¥
2,972
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179136
SMAP-SMAP-RO1.5D-175
1本(175mm)
175
¥
3,005
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179145
SMAP-SMAP-RO1.5D-200
1本(200mm)
200
¥
3,038
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179161
SMAP-SMAP-RO1.5D-225
1本(225mm)
225
¥
3,071
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179170
SMAP-SMAP-RO1.5D-250
1本(250mm)
250
¥
3,105
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179179
SMAP-SMAP-RO1.5D-275
1本(275mm)
275
¥
3,138
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179188
SMAP-SMAP-RO1.5D-300
1本(300mm)
300
¥
3,171
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179197
SMAP-SMAP-RO1.5D-325
1本(325mm)
325
¥
3,204
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179206
SMAP-SMAP-RO1.5D-350
1本(350mm)
350
¥
3,238
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179215
SMAP-SMAP-RO1.5D-375
1本(375mm)
375
¥
3,271
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179231
SMAP-SMAP-RO1.5D-400
1本(400mm)
400
¥
3,304
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179240
SMAP-SMAP-RO1.5D-425
1本(425mm)
425
¥
3,337
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179249
SMAP-SMAP-RO1.5D-450
1本(450mm)
450
¥
3,371
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179258
SMAP-SMAP-RO1.5D-475
1本(475mm)
475
¥
3,404
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179267
SMAP-SMAP-RO1.5D-500
1本(500mm)
500
¥
3,437
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179276
SMAP-SMAP-RO1.5D-525
1本(525mm)
525
¥
3,454
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179285
SMAP-SMAP-RO1.5D-550
1本(550mm)
550
¥
3,472
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179301
SMAP-SMAP-RO1.5D-575
1本(575mm)
575
¥
3,488
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179310
SMAP-SMAP-RO1.5D-600
1本(600mm)
600
¥
3,504
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179319
SMAP-SMAP-RO1.5D-625
1本(625mm)
625
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179328
SMAP-SMAP-RO1.5D-650
1本(650mm)
650
¥
3,536
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179337
SMAP-SMAP-RO1.5D-675
1本(675mm)
675
¥
3,551
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179346
SMAP-SMAP-RO1.5D-700
1本(700mm)
700
¥
3,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179355
SMAP-SMAP-RO1.5D-725
1本(725mm)
725
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179371
SMAP-SMAP-RO1.5D-750
1本(750mm)
750
¥
3,594
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179380
SMAP-SMAP-RO1.5D-775
1本(775mm)
775
¥
3,607
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179389
SMAP-SMAP-RO1.5D-800
1本(800mm)
800
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179398
SMAP-SMAP-RO1.5D-825
1本(825mm)
825
¥
3,633
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179407
SMAP-SMAP-RO1.5D-850
1本(850mm)
850
¥
3,645
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179416
SMAP-SMAP-RO1.5D-875
1本(875mm)
875
¥
3,657
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179425
SMAP-SMAP-RO1.5D-900
1本(900mm)
900
¥
3,669
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179441
SMAP-SMAP-RO1.5D-925
1本(925mm)
925
¥
3,702
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179450
SMAP-SMAP-RO1.5D-950
1本(950mm)
950
¥
3,729
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179459
SMAP-SMAP-RO1.5D-975
1本(975mm)
975
¥
3,752
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179468
SMAP-SMAP-RO1.5D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
3,776
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179477
SMAP-SMAP-RO1.5D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
3,828
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179486
SMAP-SMAP-RO1.5D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
3,874
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179495
SMAP-SMAP-RO1.5D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,915
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179511
SMAP-SMAP-RO1.5D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,951
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179520
SMAP-SMAP-RO1.5D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179529
SMAP-SMAP-RO1.5D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
4,047
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179538
SMAP-SMAP-RO1.5D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
4,111
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179547
SMAP-SMAP-RO1.5D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
4,128
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179556
SMAP-SMAP-RO1.5D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179565
SMAP-SMAP-RO1.5D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,146
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179581
SMAP-SMAP-RO1.5D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,195
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179590
SMAP-SMAP-RO1.5D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,241
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64179599
SMAP-SMAP-RO1.5D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,259
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ