ペットボトルホルダー2.0L

ペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーンペットボトルホルダー2.0L - パークレーン

【魔法瓶のような断熱二重構造で冷たさ長持ち】 炎天下でも飲み物の温度上昇を抑え、長時間ひんやりをキープ。
【1.5L~2.0Lペットボトル対応で角型ペットも対応!】大容量サイズもすっぽり入る広口タイプ(口径約11.6cm)。
【持ち運びラクラクの2WAY仕様】ハンドルとショルダーストラップの両方付き。

材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴムメタリックグレー質量(g)約723容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×13.5×28.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380596K-10978MG
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする