PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用
専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん長期安定性<1%rh/年2動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります内容量1個