材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3内容量1個