ROTRONIC
湿度プローブ
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(5.15MB)
注意
※プローブのみで本体が別途必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
プローブ
応答速度
電源供給
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65722146
HC2A-IC102
PEEK樹脂(シース部) / 真鍮(センサキャップ部)
【タイプ】高温域型プローブ(工業用温湿度センサ)(PEEK樹脂)
< 15秒 ※フィルタ未装着時
3.3VDC ±0.1VDC
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
65722155
HC2A-IE02ーG
SUS DIN1.4301
1/2"G Rotronicコネクタ
(t63) <15秒, フィルター無しの場合
3.3~5 VDC, 消費電流:~4.5mA
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
65722171
HC2A-IE02ーNPT
SUS DIN1.4301
1/2"NPT Rotronicコネクタ
(t63) <15秒, フィルター無しの場合
3.3~5 VDC, 消費電流:~4.5mA
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください