曜日別特売

デジタル温度計 583N

デジタル温度計 583N - ナリカ

-50~+240℃の範囲で温度を測定します。
スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。

型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384486A05-6160
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする