日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ
高い柔軟性で取り回しが容易
安定した高周波特性を保持
SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現
評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様
SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
形状
ストレート
ケーブル
SF-085
外径
Φ2.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.11MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68074031
SMAP-SMAP-SF085-60
1本(60mm)
60
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074040
SMAP-SMAP-SF085-70
1本(70mm)
70
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074049
SMAP-SMAP-SF085-80
1本(80mm)
80
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074058
SMAP-SMAP-SF085-90
1本(90mm)
90
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074067
SMAP-SMAP-SF085-100
1本(100mm)
100
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074076
SMAP-SMAP-SF085-110
1本(110mm)
110
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074085
SMAP-SMAP-SF085-120
1本(120mm)
120
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074101
SMAP-SMAP-SF085-130
1本(130mm)
130
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074110
SMAP-SMAP-SF085-140
1本(140mm)
140
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074119
SMAP-SMAP-SF085-150
1本(150mm)
150
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074128
SMAP-SMAP-SF085-160
1本(160mm)
160
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074137
SMAP-SMAP-SF085-170
1本(170mm)
170
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074146
SMAP-SMAP-SF085-180
1本(180mm)
180
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074155
SMAP-SMAP-SF085-190
1本(190mm)
190
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074171
SMAP-SMAP-SF085-200
1本(200mm)
200
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074180
SMAP-SMAP-SF085-210
1本(210mm)
210
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074189
SMAP-SMAP-SF085-220
1本(220mm)
220
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074198
SMAP-SMAP-SF085-230
1本(230mm)
230
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074207
SMAP-SMAP-SF085-240
1本(240mm)
240
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074216
SMAP-SMAP-SF085-250
1本(250mm)
250
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074225
SMAP-SMAP-SF085-260
1本(260mm)
260
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074241
SMAP-SMAP-SF085-270
1本(270mm)
270
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074250
SMAP-SMAP-SF085-280
1本(280mm)
280
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074259
SMAP-SMAP-SF085-290
1本(290mm)
290
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074268
SMAP-SMAP-SF085-300
1本(300mm)
300
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074277
SMAP-SMAP-SF085-310
1本(310mm)
310
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074286
SMAP-SMAP-SF085-320
1本(320mm)
320
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074295
SMAP-SMAP-SF085-330
1本(330mm)
330
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074311
SMAP-SMAP-SF085-340
1本(340mm)
340
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074320
SMAP-SMAP-SF085-350
1本(350mm)
350
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074329
SMAP-SMAP-SF085-360
1本(360mm)
360
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074338
SMAP-SMAP-SF085-370
1本(370mm)
370
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074347
SMAP-SMAP-SF085-380
1本(380mm)
380
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074356
SMAP-SMAP-SF085-390
1本(390mm)
390
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074365
SMAP-SMAP-SF085-400
1本(400mm)
400
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074381
SMAP-SMAP-SF085-410
1本(410mm)
410
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074390
SMAP-SMAP-SF085-420
1本(420mm)
420
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074399
SMAP-SMAP-SF085-430
1本(430mm)
430
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074408
SMAP-SMAP-SF085-440
1本(440mm)
440
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074417
SMAP-SMAP-SF085-450
1本(450mm)
450
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074426
SMAP-SMAP-SF085-460
1本(460mm)
460
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074435
SMAP-SMAP-SF085-470
1本(470mm)
470
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074451
SMAP-SMAP-SF085-480
1本(480mm)
480
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074460
SMAP-SMAP-SF085-490
1本(490mm)
490
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074469
SMAP-SMAP-SF085-500
1本(500mm)
500
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074478
SMAP-SMAP-SF085-510
1本(510mm)
510
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074487
SMAP-SMAP-SF085-520
1本(520mm)
520
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074496
SMAP-SMAP-SF085-530
1本(530mm)
530
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074505
SMAP-SMAP-SF085-540
1本(540mm)
540
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68074521
SMAP-SMAP-SF085-550
1本(550mm)
550
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ