曜日別特売

SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル

SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル - 日本エレパーツ

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68073078SMAP-SMAJ-SF047-601本(60mm)60
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073087SMAP-SMAJ-SF047-701本(70mm)70
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073096SMAP-SMAJ-SF047-801本(80mm)80
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073105SMAP-SMAJ-SF047-901本(90mm)90
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073121SMAP-SMAJ-SF047-1001本(100mm)100
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073130SMAP-SMAJ-SF047-1101本(110mm)110
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073139SMAP-SMAJ-SF047-1201本(120mm)120
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073148SMAP-SMAJ-SF047-1301本(130mm)130
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073157SMAP-SMAJ-SF047-1401本(140mm)140
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073166SMAP-SMAJ-SF047-1501本(150mm)150
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073175SMAP-SMAJ-SF047-1601本(160mm)160
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073191SMAP-SMAJ-SF047-1701本(170mm)170
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073200SMAP-SMAJ-SF047-1801本(180mm)180
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073209SMAP-SMAJ-SF047-1901本(190mm)190
7,140
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073218SMAP-SMAJ-SF047-2001本(200mm)200
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073227SMAP-SMAJ-SF047-2101本(210mm)210
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073236SMAP-SMAJ-SF047-2201本(220mm)220
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073245SMAP-SMAJ-SF047-2301本(230mm)230
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073261SMAP-SMAJ-SF047-2401本(240mm)240
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073270SMAP-SMAJ-SF047-2501本(250mm)250
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073279SMAP-SMAJ-SF047-2601本(260mm)260
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073288SMAP-SMAJ-SF047-2701本(270mm)270
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073297SMAP-SMAJ-SF047-2801本(280mm)280
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073306SMAP-SMAJ-SF047-2901本(290mm)290
7,280
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073315SMAP-SMAJ-SF047-3001本(300mm)300
7,420
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073331SMAP-SMAJ-SF047-3101本(310mm)310
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073340SMAP-SMAJ-SF047-3201本(320mm)320
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073349SMAP-SMAJ-SF047-3301本(330mm)330
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073358SMAP-SMAJ-SF047-3401本(340mm)340
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073367SMAP-SMAJ-SF047-3501本(350mm)350
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073376SMAP-SMAJ-SF047-3601本(360mm)360
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073385SMAP-SMAJ-SF047-3701本(370mm)370
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073401SMAP-SMAJ-SF047-3801本(380mm)380
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073410SMAP-SMAJ-SF047-3901本(390mm)390
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073419SMAP-SMAJ-SF047-4001本(400mm)400
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073428SMAP-SMAJ-SF047-4101本(410mm)410
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073437SMAP-SMAJ-SF047-4201本(420mm)420
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073446SMAP-SMAJ-SF047-4301本(430mm)430
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073455SMAP-SMAJ-SF047-4401本(440mm)440
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073471SMAP-SMAJ-SF047-4501本(450mm)450
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073480SMAP-SMAJ-SF047-4601本(460mm)460
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073489SMAP-SMAJ-SF047-4701本(470mm)470
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073498SMAP-SMAJ-SF047-4801本(480mm)480
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073507SMAP-SMAJ-SF047-4901本(490mm)490
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073516SMAP-SMAJ-SF047-5001本(500mm)500
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073525SMAP-SMAJ-SF047-5101本(510mm)510
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073541SMAP-SMAJ-SF047-5201本(520mm)520
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073550SMAP-SMAJ-SF047-5301本(530mm)530
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073559SMAP-SMAJ-SF047-5401本(540mm)540
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
68073568SMAP-SMAJ-SF047-5501本(550mm)550
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする