曜日別特売

SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル

SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツ

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076876SMAP-SMAJ-SF141-601本(60mm)60
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076885SMAP-SMAJ-SF141-701本(70mm)70
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076901SMAP-SMAJ-SF141-801本(80mm)80
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076910SMAP-SMAJ-SF141-901本(90mm)90
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076919SMAP-SMAJ-SF141-1001本(100mm)100
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076928SMAP-SMAJ-SF141-1101本(110mm)110
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076937SMAP-SMAJ-SF141-1201本(120mm)120
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076946SMAP-SMAJ-SF141-1301本(130mm)130
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076955SMAP-SMAJ-SF141-1401本(140mm)140
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076971SMAP-SMAJ-SF141-1501本(150mm)150
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076980SMAP-SMAJ-SF141-1601本(160mm)160
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076989SMAP-SMAJ-SF141-1701本(170mm)170
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076998SMAP-SMAJ-SF141-1801本(180mm)180
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077007SMAP-SMAJ-SF141-1901本(190mm)190
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077016SMAP-SMAJ-SF141-2001本(200mm)200
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077025SMAP-SMAJ-SF141-2101本(210mm)210
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077041SMAP-SMAJ-SF141-2201本(220mm)220
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077050SMAP-SMAJ-SF141-2301本(230mm)230
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077059SMAP-SMAJ-SF141-2401本(240mm)240
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077068SMAP-SMAJ-SF141-2501本(250mm)250
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077077SMAP-SMAJ-SF141-2601本(260mm)260
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077086SMAP-SMAJ-SF141-2701本(270mm)270
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077095SMAP-SMAJ-SF141-2801本(280mm)280
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077111SMAP-SMAJ-SF141-2901本(290mm)290
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077120SMAP-SMAJ-SF141-3001本(300mm)300
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077129SMAP-SMAJ-SF141-3101本(310mm)310
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077138SMAP-SMAJ-SF141-3201本(320mm)320
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077147SMAP-SMAJ-SF141-3301本(330mm)330
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077156SMAP-SMAJ-SF141-3401本(340mm)340
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077165SMAP-SMAJ-SF141-3501本(350mm)350
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077181SMAP-SMAJ-SF141-3601本(360mm)360
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077190SMAP-SMAJ-SF141-3701本(370mm)370
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077199SMAP-SMAJ-SF141-3801本(380mm)380
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077208SMAP-SMAJ-SF141-3901本(390mm)390
5,320
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077217SMAP-SMAJ-SF141-4001本(400mm)400
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077226SMAP-SMAJ-SF141-4101本(410mm)410
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077235SMAP-SMAJ-SF141-4201本(420mm)420
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077251SMAP-SMAJ-SF141-4301本(430mm)430
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077260SMAP-SMAJ-SF141-4401本(440mm)440
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077269SMAP-SMAJ-SF141-4501本(450mm)450
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077278SMAP-SMAJ-SF141-4601本(460mm)460
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077287SMAP-SMAJ-SF141-4701本(470mm)470
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077296SMAP-SMAJ-SF141-4801本(480mm)480
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077305SMAP-SMAJ-SF141-4901本(490mm)490
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077321SMAP-SMAJ-SF141-5001本(500mm)500
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077330SMAP-SMAJ-SF141-5101本(510mm)510
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077339SMAP-SMAJ-SF141-5201本(520mm)520
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077348SMAP-SMAJ-SF141-5301本(530mm)530
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077357SMAP-SMAJ-SF141-5401本(540mm)540
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
68077366SMAP-SMAJ-SF141-5501本(550mm)550
6,720
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする