日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ
高い柔軟性で取り回しが容易
安定した高周波特性を保持
SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現
評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様
SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)
形状
ストレート
ケーブル
SF-047
外径
Φ1.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68072125
SMAP-SMAP-SF047-60
1本(60mm)
60
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072141
SMAP-SMAP-SF047-70
1本(70mm)
70
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072150
SMAP-SMAP-SF047-80
1本(80mm)
80
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072159
SMAP-SMAP-SF047-90
1本(90mm)
90
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072168
SMAP-SMAP-SF047-100
1本(100mm)
100
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072177
SMAP-SMAP-SF047-110
1本(110mm)
110
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072186
SMAP-SMAP-SF047-120
1本(120mm)
120
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072195
SMAP-SMAP-SF047-130
1本(130mm)
130
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072211
SMAP-SMAP-SF047-140
1本(140mm)
140
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072220
SMAP-SMAP-SF047-150
1本(150mm)
150
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072229
SMAP-SMAP-SF047-160
1本(160mm)
160
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072238
SMAP-SMAP-SF047-170
1本(170mm)
170
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072247
SMAP-SMAP-SF047-180
1本(180mm)
180
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072256
SMAP-SMAP-SF047-190
1本(190mm)
190
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072265
SMAP-SMAP-SF047-200
1本(200mm)
200
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072281
SMAP-SMAP-SF047-210
1本(210mm)
210
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072290
SMAP-SMAP-SF047-220
1本(220mm)
220
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072299
SMAP-SMAP-SF047-230
1本(230mm)
230
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072308
SMAP-SMAP-SF047-240
1本(240mm)
240
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072317
SMAP-SMAP-SF047-250
1本(250mm)
250
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072326
SMAP-SMAP-SF047-260
1本(260mm)
260
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072335
SMAP-SMAP-SF047-270
1本(270mm)
270
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072351
SMAP-SMAP-SF047-280
1本(280mm)
280
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072360
SMAP-SMAP-SF047-290
1本(290mm)
290
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072369
SMAP-SMAP-SF047-300
1本(300mm)
300
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072378
SMAP-SMAP-SF047-310
1本(310mm)
310
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072387
SMAP-SMAP-SF047-320
1本(320mm)
320
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072396
SMAP-SMAP-SF047-330
1本(330mm)
330
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072405
SMAP-SMAP-SF047-340
1本(340mm)
340
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072421
SMAP-SMAP-SF047-350
1本(350mm)
350
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072430
SMAP-SMAP-SF047-360
1本(360mm)
360
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072439
SMAP-SMAP-SF047-370
1本(370mm)
370
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072448
SMAP-SMAP-SF047-380
1本(380mm)
380
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072457
SMAP-SMAP-SF047-390
1本(390mm)
390
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072466
SMAP-SMAP-SF047-400
1本(400mm)
400
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072475
SMAP-SMAP-SF047-410
1本(410mm)
410
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072491
SMAP-SMAP-SF047-420
1本(420mm)
420
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072500
SMAP-SMAP-SF047-430
1本(430mm)
430
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072509
SMAP-SMAP-SF047-440
1本(440mm)
440
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072518
SMAP-SMAP-SF047-450
1本(450mm)
450
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072527
SMAP-SMAP-SF047-460
1本(460mm)
460
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072536
SMAP-SMAP-SF047-470
1本(470mm)
470
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072545
SMAP-SMAP-SF047-480
1本(480mm)
480
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072561
SMAP-SMAP-SF047-490
1本(490mm)
490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072570
SMAP-SMAP-SF047-500
1本(500mm)
500
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072579
SMAP-SMAP-SF047-510
1本(510mm)
510
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072588
SMAP-SMAP-SF047-520
1本(520mm)
520
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072597
SMAP-SMAP-SF047-530
1本(530mm)
530
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072606
SMAP-SMAP-SF047-540
1本(540mm)
540
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68072615
SMAP-SMAP-SF047-550
1本(550mm)
550
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ