曜日別特売

SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル

SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル - 日本エレパーツ

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.11MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075930SMAP-SMAP-SF141-601本(60mm)60
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075939SMAP-SMAP-SF141-701本(70mm)70
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075948SMAP-SMAP-SF141-801本(80mm)80
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075957SMAP-SMAP-SF141-901本(90mm)90
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075966SMAP-SMAP-SF141-1001本(100mm)100
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075975SMAP-SMAP-SF141-1101本(110mm)110
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68075991SMAP-SMAP-SF141-1201本(120mm)120
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076000SMAP-SMAP-SF141-1301本(130mm)130
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076009SMAP-SMAP-SF141-1401本(140mm)140
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076018SMAP-SMAP-SF141-1501本(150mm)150
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076027SMAP-SMAP-SF141-1601本(160mm)160
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076036SMAP-SMAP-SF141-1701本(170mm)170
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076045SMAP-SMAP-SF141-1801本(180mm)180
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076061SMAP-SMAP-SF141-1901本(190mm)190
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076070SMAP-SMAP-SF141-2001本(200mm)200
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076079SMAP-SMAP-SF141-2101本(210mm)210
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076088SMAP-SMAP-SF141-2201本(220mm)220
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076097SMAP-SMAP-SF141-2301本(230mm)230
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076106SMAP-SMAP-SF141-2401本(240mm)240
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076115SMAP-SMAP-SF141-2501本(250mm)250
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076131SMAP-SMAP-SF141-2601本(260mm)260
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076140SMAP-SMAP-SF141-2701本(270mm)270
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076149SMAP-SMAP-SF141-2801本(280mm)280
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076158SMAP-SMAP-SF141-2901本(290mm)290
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076167SMAP-SMAP-SF141-3001本(300mm)300
4,760
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076176SMAP-SMAP-SF141-3101本(310mm)310
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076185SMAP-SMAP-SF141-3201本(320mm)320
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076201SMAP-SMAP-SF141-3301本(330mm)330
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076210SMAP-SMAP-SF141-3401本(340mm)340
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076219SMAP-SMAP-SF141-3501本(350mm)350
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076228SMAP-SMAP-SF141-3601本(360mm)360
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076237SMAP-SMAP-SF141-3701本(370mm)370
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076246SMAP-SMAP-SF141-3801本(380mm)380
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076255SMAP-SMAP-SF141-3901本(390mm)390
5,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076271SMAP-SMAP-SF141-4001本(400mm)400
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076280SMAP-SMAP-SF141-4101本(410mm)410
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076289SMAP-SMAP-SF141-4201本(420mm)420
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076298SMAP-SMAP-SF141-4301本(430mm)430
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076307SMAP-SMAP-SF141-4401本(440mm)440
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076316SMAP-SMAP-SF141-4501本(450mm)450
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076325SMAP-SMAP-SF141-4601本(460mm)460
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076341SMAP-SMAP-SF141-4701本(470mm)470
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076350SMAP-SMAP-SF141-4801本(480mm)480
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076359SMAP-SMAP-SF141-4901本(490mm)490
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076368SMAP-SMAP-SF141-5001本(500mm)500
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076377SMAP-SMAP-SF141-5101本(510mm)510
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076386SMAP-SMAP-SF141-5201本(520mm)520
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076395SMAP-SMAP-SF141-5301本(530mm)530
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076411SMAP-SMAP-SF141-5401本(540mm)540
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68076420SMAP-SMAP-SF141-5501本(550mm)550
6,440
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする