曜日別特売

SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル

SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル - 日本エレパーツ

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減

高周波帯域で安定した電気特性

精密かつ安定した再現性で量産にも対応

SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現

仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411921SMAP-SMAP-UT047-601本(60mm)60
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411930SMAP-SMAP-UT047-701本(70mm)70
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411939SMAP-SMAP-UT047-801本(80mm)80
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411948SMAP-SMAP-UT047-901本(90mm)90
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411957SMAP-SMAP-UT047-1001本(100mm)100
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411966SMAP-SMAP-UT047-1101本(110mm)110
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411975SMAP-SMAP-UT047-1201本(120mm)120
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68411991SMAP-SMAP-UT047-1301本(130mm)130
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412000SMAP-SMAP-UT047-1401本(140mm)140
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412009SMAP-SMAP-UT047-1501本(150mm)150
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412018SMAP-SMAP-UT047-1601本(160mm)160
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412027SMAP-SMAP-UT047-1701本(170mm)170
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412036SMAP-SMAP-UT047-1801本(180mm)180
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412045SMAP-SMAP-UT047-1901本(190mm)190
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412061SMAP-SMAP-UT047-2001本(200mm)200
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412070SMAP-SMAP-UT047-2101本(210mm)210
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412079SMAP-SMAP-UT047-2201本(220mm)220
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412088SMAP-SMAP-UT047-2301本(230mm)230
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412097SMAP-SMAP-UT047-2401本(240mm)240
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412106SMAP-SMAP-UT047-2501本(250mm)250
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412115SMAP-SMAP-UT047-2601本(260mm)260
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412131SMAP-SMAP-UT047-2701本(270mm)270
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412140SMAP-SMAP-UT047-2801本(280mm)280
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412149SMAP-SMAP-UT047-2901本(290mm)290
5,880
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412158SMAP-SMAP-UT047-3001本(300mm)300
6,020
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412167SMAP-SMAP-UT047-3101本(310mm)310
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412176SMAP-SMAP-UT047-3201本(320mm)320
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412185SMAP-SMAP-UT047-3301本(330mm)330
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412201SMAP-SMAP-UT047-3401本(340mm)340
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412210SMAP-SMAP-UT047-3501本(350mm)350
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412219SMAP-SMAP-UT047-3601本(360mm)360
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412228SMAP-SMAP-UT047-3701本(370mm)370
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412237SMAP-SMAP-UT047-3801本(380mm)380
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412246SMAP-SMAP-UT047-3901本(390mm)390
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412255SMAP-SMAP-UT047-4001本(400mm)400
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412271SMAP-SMAP-UT047-4101本(410mm)410
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412280SMAP-SMAP-UT047-4201本(420mm)420
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412289SMAP-SMAP-UT047-4301本(430mm)430
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412298SMAP-SMAP-UT047-4401本(440mm)440
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412307SMAP-SMAP-UT047-4501本(450mm)450
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412316SMAP-SMAP-UT047-4601本(460mm)460
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412325SMAP-SMAP-UT047-4701本(470mm)470
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412341SMAP-SMAP-UT047-4801本(480mm)480
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412350SMAP-SMAP-UT047-4901本(490mm)490
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412359SMAP-SMAP-UT047-5001本(500mm)500
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412368SMAP-SMAP-UT047-5101本(510mm)510
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412377SMAP-SMAP-UT047-5201本(520mm)520
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412386SMAP-SMAP-UT047-5301本(530mm)530
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412395SMAP-SMAP-UT047-5401本(540mm)540
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68412411SMAP-SMAP-UT047-5501本(550mm)550
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする