日本エレパーツ
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減
高周波帯域で安定した電気特性
精密かつ安定した再現性で量産にも対応
SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様
SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)
形状
ストレート
ケーブル
UT-063
外径
Φ1.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/プラグ
関連資料:
(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。
※
※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)
※
※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68415825
SMAP-SMAP-UT063-60
1本(60mm)
60
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415841
SMAP-SMAP-UT063-70
1本(70mm)
70
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415850
SMAP-SMAP-UT063-80
1本(80mm)
80
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415859
SMAP-SMAP-UT063-90
1本(90mm)
90
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415868
SMAP-SMAP-UT063-100
1本(100mm)
100
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415877
SMAP-SMAP-UT063-110
1本(110mm)
110
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415886
SMAP-SMAP-UT063-120
1本(120mm)
120
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415895
SMAP-SMAP-UT063-130
1本(130mm)
130
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415911
SMAP-SMAP-UT063-140
1本(140mm)
140
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415920
SMAP-SMAP-UT063-150
1本(150mm)
150
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415929
SMAP-SMAP-UT063-160
1本(160mm)
160
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415938
SMAP-SMAP-UT063-170
1本(170mm)
170
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415947
SMAP-SMAP-UT063-180
1本(180mm)
180
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415956
SMAP-SMAP-UT063-190
1本(190mm)
190
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415965
SMAP-SMAP-UT063-200
1本(200mm)
200
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415981
SMAP-SMAP-UT063-210
1本(210mm)
210
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415990
SMAP-SMAP-UT063-220
1本(220mm)
220
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415999
SMAP-SMAP-UT063-230
1本(230mm)
230
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416008
SMAP-SMAP-UT063-240
1本(240mm)
240
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416017
SMAP-SMAP-UT063-250
1本(250mm)
250
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416026
SMAP-SMAP-UT063-260
1本(260mm)
260
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416035
SMAP-SMAP-UT063-270
1本(270mm)
270
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416051
SMAP-SMAP-UT063-280
1本(280mm)
280
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416060
SMAP-SMAP-UT063-290
1本(290mm)
290
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416069
SMAP-SMAP-UT063-300
1本(300mm)
300
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416078
SMAP-SMAP-UT063-310
1本(310mm)
310
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416087
SMAP-SMAP-UT063-320
1本(320mm)
320
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416096
SMAP-SMAP-UT063-330
1本(330mm)
330
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416105
SMAP-SMAP-UT063-340
1本(340mm)
340
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416121
SMAP-SMAP-UT063-350
1本(350mm)
350
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416130
SMAP-SMAP-UT063-360
1本(360mm)
360
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416139
SMAP-SMAP-UT063-370
1本(370mm)
370
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416148
SMAP-SMAP-UT063-380
1本(380mm)
380
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416157
SMAP-SMAP-UT063-390
1本(390mm)
390
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416166
SMAP-SMAP-UT063-400
1本(400mm)
400
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416175
SMAP-SMAP-UT063-410
1本(410mm)
410
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416191
SMAP-SMAP-UT063-420
1本(420mm)
420
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416200
SMAP-SMAP-UT063-430
1本(430mm)
430
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416209
SMAP-SMAP-UT063-440
1本(440mm)
440
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416218
SMAP-SMAP-UT063-450
1本(450mm)
450
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416227
SMAP-SMAP-UT063-460
1本(460mm)
460
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416236
SMAP-SMAP-UT063-470
1本(470mm)
470
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416245
SMAP-SMAP-UT063-480
1本(480mm)
480
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416261
SMAP-SMAP-UT063-490
1本(490mm)
490
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416270
SMAP-SMAP-UT063-500
1本(500mm)
500
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416279
SMAP-SMAP-UT063-510
1本(510mm)
510
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416288
SMAP-SMAP-UT063-520
1本(520mm)
520
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416297
SMAP-SMAP-UT063-530
1本(530mm)
530
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416306
SMAP-SMAP-UT063-540
1本(540mm)
540
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416315
SMAP-SMAP-UT063-550
1本(550mm)
550
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ