曜日別特売

MP3同軸コネクタ

MP3同軸コネクタ - ノーブランド

3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。

表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558826MP3ニッケルメッキ
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする