N型ケーブル用ジャック

N型ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ケーブル用ジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566885NJ33D-2V中心はんだ 外部締付
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
68566910NJ5DFB5D-FB中心:はんだ、外部:締付
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする