トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型ケーブル用ジャック
コネクタ形状
ケーブル用ジャック
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
結線方式
中心:はんだ、外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
BNC11
実装タイプ
ケーブル
内容量
1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583850
BNCJ1.5
1.5D-2V・1.5D-QEV・1.5C-2V
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583859
BNCJ58U
RG-58/U・RG-58A/U
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583868
BNCJ3
3D-2V・3C-2V
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583877
BNCJ5
5D-2V・5C-2V・5C-FB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください