BNC型ケーブル用プラグ

BNC型ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
特性インピーダンス50Ω or 75Ωコネクタ形状ケーブル用プラグ内容量1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性インピーダンス
結線方式
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583771BNCP1.550Ω or 75Ω中心:はんだ、外部:締付1.5D-2V・1.5D-QEV・1.5C-2V他
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583780BNCP58U50Ω or 75Ω中心:はんだ・外部:締付RG-58/U・RG-58A/U
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583798BNCP5DFB50Ω or 75Ω中心:はんだ、外部:締付5D-FB・5D-FV
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583807BNCP62U50Ω or 75Ω中心:はんだ、外部:締付RG-62/U
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする