曜日別特売

BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル内容量1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583816BNCP58AKRG-58/U・RG-58A/U
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583825BNCP3AK3C-2V
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583841BNCP5AK5C-2V
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする