TNCコネクタ(ケーブル用プラグ)

TNCコネクタ(ケーブル用プラグ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)

TNCプラグ(オス)です。
RG-58/U、RG-58A/U相当のケーブル先端に接続できます。
中心導体:はんだ付け、外部導体:ネジ締めにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。

表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブルRG-58/U・RG-58A/U結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68583929TNCP58U
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする