トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型ケーブル用プラグ
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω
結線方式
中心:はんだ、外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68583938
TNCP3
3D-2V3C-2V
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68583947
TNCP5
5D-2V・5C-2V・5C-FB
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください