LINKMAN
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ
オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に
使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。
材質
真鍮/ニッケルメッキ
寸法(mm)
58.0×Φ19.2
コネクタ形状
変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)
ピン径(Φmm)
2.4
ピン数(ピン)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619507
ADT-2803S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください