トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型中継用アダプター
BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。
テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
形状
メス-メス
コネクタ形状
中継アダプター
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
BNC5
内容量
1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68621065
BNCAJJ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください