曜日別特売

手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor

手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor - LG手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical Monitor - LG

27インチ 8メガピクセル(3840×2160)
直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライト
sRGB 100%+赤色強化
ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応
防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応

仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879792827HQ710S-W
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする