スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L

スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L - SUNOCO

ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのほか、2輪車規格「MA」にも対応しているマルチエンジンオイルです。耐摩耗性能に優れ、2輪車の高回転エンジンにも優れた保護性能を発揮します。
低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。
コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。

規格MA 相当 、SM/CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)242粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.5 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8542(15℃)流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)13.77 (100℃)84.04(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822586
25,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする