曜日別特売

75Ω同軸発泡マルチケーブル

75Ω同軸発泡マルチケーブル - カナレ電気

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

特性インピーダンス(Ω)75絶縁体発泡ポリエチレン
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性インピーダンス(Ω)
質量(kg)
長さ(m)
外径(Φmm)
チャンネル数
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948060V3-3CFB 100m1巻(100m)7514/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)3Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948069V3-3CFB 200m1巻(200m)7514/100m200ユニット:4.4(シース厚:0.3)3Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948078V3-5CFB 100m1巻(100m)7529/100m100ユニット:6.5(シース厚:0.3)3Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948087V3-5CFB 200m1巻(200m)7529/100m200ユニット:6.5(シース厚:0.3)3Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948105V4-5CFB 100m1巻(100m)7536/100m100ユニット:6.5(シース厚:0.3)4Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948121V4-5CFB 200m1巻(200m)7536/100m200ユニット:6.5(シース厚:0.3)4Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948130V5-3CFB 100m1巻(100m)7523/100m100ユニット:4.4(シース厚:0.3)5Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948139V5-3CFB 200m1巻(200m)7523/100m200ユニット:4.4(シース厚:0.3)5Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948148V5-5CFB 100m1巻(100m)7546/100m100ユニット:6.5(シース厚:0.3)5Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948157V5-5CFB 200m1巻(200m)7546/100m200ユニット:6.5(シース厚:0.3)5Ch編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする