曜日別特売

75Ω同軸マルチケーブル

75Ω同軸マルチケーブル - カナレ電気

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

長さ(m)100チャンネル数5Ch絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
シールド
外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948008V5-3CFB-EM 100m23/100mユニット:4.4(シース厚:0.3)編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)14.21/0.65A
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68948051V5-5CFB-EM 100m 黒46/100mユニット:6.5(シース厚:0.3)編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)21.11/1.05A
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする