曜日別特売

75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 - カナレ電気

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。
しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。
信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。

特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
シールド
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68947816L-3C2VS 100m 黒1巻(100m)4.5/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/16(94%以上)5.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947825L-3C2VS 100m 灰1巻(100m)4.5/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/16(94%以上)5.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947841L-3C2VS 200m 黒1巻(200m)4.5/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/16(94%以上)5.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947850L-3C2VS 200m 灰1巻(200m)4.5/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/16(94%以上)5.5
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947859L-5C2VS 100m 黒1巻(100m)6.8/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上)7.4
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947868L-5C2VS 100m 灰1巻(100m)6.8/100m100(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上)7.4
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947877L-5C2VS 200m 黒1巻(200m)6.8/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上)7.4
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947886L-5C2VS 200m 灰1巻(200m)6.8/100m200(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上)7.4
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする