カナレ電気
50Ω同軸ケーブル
無線通信などに用いられているケーブルです。
二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
色
灰
特性インピーダンス(Ω)
50
静電容量(pF)
100/m
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
導体断面積(mm
2
)
シールド
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68947491
L-3D2W 100m 灰
1巻(100m)
7.3/100m
100
20,AWG:0.56
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(98%以上)上打0.14TA/5/24(96%以上)
6.4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947500
L-3D2W 200m 灰
1巻(200m)
7.3/100m
200
20,AWG:0.56
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(98%以上)上打0.14TA/5/24(96%以上)
6.4
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947527
L-5D2W 100m 灰
1巻(100m)
11/100m
100
16,AWG:1.54
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(95%以上)上打0.14TA/7/24(96%以上)
8
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947536
L-5D2W 200m 灰
1巻(200m)
11/100m
200
16,AWG:1.54
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(95%以上)上打0.14TA/7/24(96%以上)
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください