50Ω同軸ケーブル

50Ω同軸ケーブル - カナレ電気50Ω同軸ケーブル - カナレ電気

無線通信などに用いられているケーブルです。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性インピーダンス(Ω)
質量(kg)
長さ(m)
導体断面積(mm2)
シールド
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68947509L-3DFB 100m 黒1巻(100m)504.5/100m10018,AWG:0.87(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)5.5
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68947545L-5DFB 100m 黒1巻(100m)508.5/100m10014,AWG:2.55(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(90%以上)7.6
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947561L-5DFB 200m 黒1巻(200m)508.5/100m20014,AWG:2.55(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(90%以上)7.6
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947570L-5DFB-EM 100m 黒1巻(100m)508.3/100m10014,AWG:2.55(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(90%以上)7.6
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947579L-5DFB-EM 200m 黒1巻(200m)508.3/100m20014,AWG:2.55(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(90%以上)7.6
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68947518L-3DFB 200m 黒1巻(200m)504.5/100m20018,AWG:0.87(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上)5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする