75ΩBNC型 中継アダプタ

75ΩBNC型 中継アダプタ - カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタ - カナレ電気

BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。
リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。
絶縁体色は、灰色となります。
中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)

形状BNC(メス)-BNC(メス)入数20個内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68996229BCJ-JK
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする