BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ - カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ - カナレ電気

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

入数20個内容量1箱
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
適合ブーツ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68996685BCP-B25HDL-2.5CHD、L-2.5CHLTCB02
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996701BCP-B25HWL-2.5CHWS、V4-2.5CHWCB02
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996710BCP-B31FL-3CFW, V -3CFWCB04
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996719BCP-B3FL-3CFB、LS-3CFB、V -3CFBCB03
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996728BCP-B45HWL-4.5CHWSCB05A
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996737BCP-B4FL-4CFB、LS-4CFBCB04
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996746BCP-B51FL-5CFW、V -5CFWCB05A
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996755BCP-B53L-4.5CHDCB05A
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996771BCP-B5FL-5CFB、LS-5CFB、V -5CFBCB05A
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする