曜日別特売

BNC型パネルジャック

BNC型パネルジャック - カナレ電気BNC型パネルジャック - カナレ電気

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。
BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)
BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。
中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。
パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。
パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。

タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個内容量1箱
注意
BCJ-FC1、BCJ-FC1-7/16の中心コンタクトは、はんだ付けです。また、圧着スリーブの加工にはカナレ電気製 圧着工具(TCD-1DB) を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997200BCJ-FC1 ROHS
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする