圧着式ケーブルジャック

圧着式ケーブルジャック - カナレ電気

NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。
VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。
NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。
ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。

仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-55FA, TCD-35DF適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011927SJ-C5F ROHS
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする