カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350

カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 - パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 - パール金属

操作しやすい大きなロックリング。
ロックを外してワンタッチでオープン。
軽量で持ち運びやすい。
ふたは飲みやすい角度をキープできる。

容量(mL)350材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69092567HC-541350ペールグレー
2,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69092576HC-538350ペールピンク
2,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする