パール金属
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)
操作しやすい大きなロックリング。
ロックを外してワンタッチでオープン。
軽量で持ち運びやすい。
ふたは飲みやすい角度をキープできる。
容量(mL)
350
色
ペールグレー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
216
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×175
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092637
HC-541
350
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください