日動電工
結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。
表・裏両面テープ付きです。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類
1個用
熱伝導率(W/mk)
0.031
幅W(mm)
70
適合ボックス
SM36C
内容量
1個
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.3MB)
カタログ掲載ページ(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508376
KBC5-1SR
¥
92
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください