液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し

液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し - Philips
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7043906050BDL3511Q/11
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする