曜日別特売

アスファルト温度計

アスファルト温度計 - エスコアスファルト温度計 - エスコアスファルト温度計 - エスコアスファルト温度計 - エスコ

感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。トレーサビリティ校正:対応。JCSS校正:非対応。

材質感温部:ステンレス (SUS304) ケース、カバー:ポリアミド樹脂 透明板:ガラス形状感温部:先トガリ寸法(mm)ダイヤル径:150質量(g)465測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)2感温部(mm)Φ8×200ケース外径(Φmm)175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975479EA728GK-42
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする