曜日別特売

Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g

Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g - VAIO

世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。
14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。
動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))

付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71703741VJ5VP141P12
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする